Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Starter kit 3 côté droit

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Starter kit 3 côté droit

Prémonté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBSMMRE1
  • Hauteur côté passager: 950 mm
  • Largeur côté passager: 1112 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 40 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré
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
Art. N° Désignation du type Hauteur côté passager Largeur côté passager Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096399 824
MBSMMRE1 950 mm 1112 mm 380 mm
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Extension possible grâce à d'autres composants modulaires



Côté droit composé de :


  • Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur 180 mm, hauteur de dégagement 450 mm et découpe de passage de roue 100 x 52 mm

  • 3 tiroirs, hauteur 120 mm, chacun avec 2 tôles de séparation

  • Cadre de finition avec tôle de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de fixation latérale et sur plancher inclus