Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module d'aménagement, modulaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module d'aménagement, modulaire

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MSMB08
  • Profondeur: 380 mm
  • Largeur: 1112 mm
  • Poids du produit (par pièce): 77,700 kg
  • Nombre de tiroirs: 3 PCS
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré
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
Art. N° Désignation du type Profondeur Largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963661008
MSMB08 380 mm 1112 mm 77,700 kg
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Comprend :


  • Passage de roue avec clapet en aluminium (hauteur libre du sous-ensemble 400 mm, à 180 mm de hauteur pour faciliter le retrait des pièces lourdes)

  • Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante pour travailler hors du véhicule

  • Trois tiroirs avec panneaux en aluminium

  • et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • Quatre équerres de support pour coffrets de rangement Sysko 8.4.1

  • Cadre de finition en aluminium


Charge de 40 kg par tiroir et équerre de support



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation