Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMB467

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB467

Pré-monté et prêt à installer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec panneau en aluminium


Dégagement du sous-ensemble : 450 mm


Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Etagère coulissante


Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1


Rack de stockage en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Etagères pour boîtes de stockage


Avec 6 boîtes de stockage (taille 2)


Pour un stockage clair des petites pièces


Plan de travail en hêtre collé multicouche


Bord roulé en acier



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Boîtes de stockage en polypropylène



Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et l'étagère de stockage



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation