Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air
Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air - 1
Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air - 2
Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc prise d’atelier 230 V 16 A + Air

  • Raccordement de câble: Fiche avec terre
  • Type de câble: H05VV-F3G1,5mm²
  • Longueur de câble: 5 m
  • Indice de protection IP: IP 44
  • Matière: Plastique
  • Longueur x largeur x hauteur: 23 x 11 x 23 cm
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
Art. N° Raccordement de câble Type de câble Longueur de câble Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0774851532
Fiche avec terre H05VV-F3G1,5mm² 5 m IP 44
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
  • Distributeur de courant et d'air comprimé à suspendre au dessus d'un poste de travail uniquement à l'intérieur

  • Bloc prise avec poignée

  • Chaînette longueur 3 m

  • Alimentation électrique : câble H 07 RN-F, section 3 x 1,5 mm², longueur 5 m. muni d'une fiche caoutchouc 2 prises + terre - 230 V - 10/16 A

  • Alimentation air comprimé : tuyau transparent en PVC armé, muni d'un raccord rapide mâle de passage Ø 6 mm, long. 5 m

  • Distribution électrique : 3 prises à volet 2 prises + terre - 230V - 10/16 A

  • Distribution air comprimé : 2 coupleurs rapides femelles Gromelle de passage Ø 6 mm

  • Degré de protection IP 44

  • Catégorie B