Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc Prise d'Atelier 230 V 16 A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc Prise d'Atelier 230 V 16 A

  • Raccordement de câble: Fiche avec terre
  • Type de câble: H05VV-F3G1,5mm²
  • Longueur de câble: 5 m
  • Classe de protection IP: IP 20
  • Matière: Plastique
  • Longueur x largeur x hauteur: 23 x 11 x 23 cm
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
Art. N° Raccordement de câble Type de câble Longueur de câble Classe de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0774841524
Fiche avec terre H05VV-F3G1,5mm² 5 m IP 20
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
  • Distributeur de courant à suspendre au dessus d'un poste de travail uniquement à l'intérieur

  • Chaînette longueur 3 m

  • Bloc prise avec poignée

  • 2 x 4 prises, 230 V 16 A, 2 pôles + T

  • Câble H 05 VVF, longueur 5 m, section 3 x 1,5 mm²

  • Degré de protection IP 20

  • Catégorie A