Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Block prises 12V + 2 USB
Avec deux prises de courant et une double prise USB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- 2 prises de courant, à 5 volts
- Diamètre par prise 21 mm
- 1 double port USB, à 5 volts (2 x 2,5 A)
- Possibilité de connecter jusqu'à 4 appareils simultanés
- Courant nominal 16 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!