Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Stretch X, blouson pilote

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stretch X, blouson pilote

Ce blouson imperméable dispose d'un rembourrage Thermore® 100 % recyclé et offre une liberté de mouvement maximale grâce à une matière élastique. De plus, son tissu e-care protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques.

  • Matière: 97% coton, 3% élasthanne
  • Poids de la fibre au m²: 210 g
  • Norme EN: 343
  • Matériau de revêtement: 100% polyester
  • Rembourrage: 100% remanufactured polyester
  • Poids du revêtement du rembourrage par m²: 120 g
  • Lavable à: 40°C
  • Instructions d'entretien: Do not bleach, Do not dry in drum dryer, Ironing with low temperature, Do not dry-clean

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Taille Matière Poids de la fibre au m² Quantité Cdt
Prix/Cdt
M411207001
Anthracite M 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208002
Bleu L 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208000
Bleu S 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208005
Bleu 3XL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208003
Bleu XL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411207002
Anthracite L 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411207003
Anthracite XL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411207005
Anthracite 3XL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208001
Bleu M 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411208004
Bleu XXL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411207000
Anthracite S 97% coton, 3% élasthanne 210 g
1 pcs
M411207004
Anthracite XXL 97% coton, 3% élasthanne 210 g
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
  • Imperméable (colonne d'eau 5 000 mm), respirable (3 000 MVP)

  • 3 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches à stylo, 3 poches intérieures dont 2 avec rabat

  • Inserts réfléchissants, revers et ourlets élastiques, fermeture éclair masquée

  • Couleurs anthracite/bleu : EN 343 classe 3/1 (matière extérieureclasse 3/3), coutures collées

Thermore® est une marque déposée de l'entreprise FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT