Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bobine d'essuyage pure ouate blanche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bobine d'essuyage pure ouate blanche

Papier d'essuayge pure ouate finition lisse

  • Matière: Cellulose
  • Couleur: Blanc
  • Nombre de feuilles: 450 PCS
  • Nombre de plis: 2 PCS
  • Longueur de lame x largeur de lame: 350 x 198 mm
  • Longueur de rouleau: 157 m
  • Largeur de rouleau: 198 mm
  • Diamètre extérieur: 190 mm
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
Art. N° Matière Couleur Nombre de feuilles Nombre de plis Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899800450
Cellulose Blanc 450 PCS 2 PCS
4 pcs
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
Dans chaque atelier où des chiffons sont utilisés, le papier en ouate de cellulose offre la meilleure solution en raison des caractéristiques suivantes :


  • Absorption

  • Souplesse

  • Résistance

  • Hygiène

  • Commodité
Indication

Tolérance de poids ± -5 %