Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bobine de câble pour Attache W-FIX
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 1
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 2
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 3
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 4
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 5
Bobine de câble pour Attache W-FIX - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bobine de câble pour Attache W-FIX

Système de suspension universel

  • Charge admissible: 1150 N
  • Matière: Acier
  • Longueur: 152 m
  • Poids du produit (par pièce): 340 g
  • Diamètre du câble métallique: 3 mm
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Charge admissible Matière Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0972600057
1150 N Acier 152 m 340 g
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
  • Pratique : câble et attaches disponibles séparément

  • Economique : câble en bobine permettant de couper uniquement la longueur nécessaire pour éviter toute perte

  • Simple : hauteur de fixation ajustable sans outil

Résistant : câble en acier zingué


  • Indication du sens de mise en place du câble par flèche

facteur de sécurité égal à 5