Fil MIG/MAG plein aluminium
Paramètres arc pulsé (A)
- 100-150
Paramètres de soudage (V)
- 18-25
Gaz de protection
- Ar/He : 18 - 20 l/min
- Argon : 18 - 20 l/min
ALUMINIUM : AWS A5.10 : ER5356
ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr)
Fil plein pour le soudage sous protection gazeuse des alliages aluminium-magnésium de composition homogène à 5 % de Mg, ou hétérogène
Utilisé en construction marine pour son excellente résistance à la corrosion en milieux portuaire d'eau de mer et ses très bonnes caractéristiques mécaniques, mais aussi dans les domaines du ferroviaire pour le soudage de wagon de transport de phosphate et du transport routier pour les bennes ou remorques de tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!