Fil MIG/MAG plein acier
Paramètres arc pulsé (A)
- 60-100
- 150-170
Paramètres de soudage (V)
- 18-21
- 25-28
Gaz de protection
- ISO 14175 : M21
- (Ar/CO2)
- C1 (100ù CO2)
- 12 - 15 l/min
ACIER : AWS A5.18 / ER70S-6
ISO 14341-A : G3Si1
Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés
Pour la construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!