Fil MIG/MAG plein inox
Paramètres arc pulsé (A)
- 100-150
- 120-200
Paramètres de soudage (V)
- 22-27
- 24-28
Gaz de protection
- Ar + 2% CO2
- Ar + 1% O2
- 18 - 20 l/min
INOX : AWS A5.9 : ER316LSi
ISO 14343-A : G 19 12 3 L Si
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Métal d'apport utilisé pour le soudage des aciers inoxydables type 316L. Bonne résistance à la corrosion atmosphérique et saline
pour tout type de construction métallique n'excédant pas 400° en service, centrale thermique, tuyauterie, construction en bord de mer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!