- Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.
- Boîte avec collerette pour un plaquage optimal sur la cloison.
- 3 positions de fixation des vis pour un alignement parfait de l'appareillage.
- 4 entrées latérales et 4 entrées arrière défonçables, pour conduits Ø 20 et 25 mm.
- Tenue au fil incandescent à + 850° C.
- Autoextinguibles.
- Profondeur des boîtes : 40 mm.
- Serrage sur cloisons d'épaisseur 8 à 32 mm.
- Pose sans scellement sur cloisons pleines ou alvéolées.
- Ailettes anti-rotation uniformément réparties.
- Ouverture centrale sur le fond de la boîte pour le repérage de la scie-cloche.
- La norme d'installation NF C 15-100 exige que les canalisations électriques intramurales soient terminées par des boîtiers de connexion.
- De même, elle interdit de suspendre directement les luminaires par les fils.
- La boîte posée dans le faux plafond doit obligatoirement comporter le moyen de fixation sur l'ossature du bâtiment pour assurer une charge de 25 kg.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!