Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte de centre GM Ø 100 mm
Boîte de centre GM Ø 100 mm - 1
Boîte de centre GM Ø 100 mm - 2
Boîte de centre GM Ø 100 mm - 3
Boîte de centre GM Ø 100 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte de centre GM Ø 100 mm

Boîte de centre Ø 100 mm pour dalle et prédalle béton.
Permet d'accueillir les gaines ICTA Ø 20, 25 et 32 mm.
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
Permet d'accueillir 12 gaines ICTA


  • 6 entrées Ø 20 mm

  • 4 entrées Ø 25 mm

  • 2 entrées Ø 32 mm

Munie de 8 réducteurs clipsables dans les entrées de tube


Ø du couvercle 128 mm


Par exemple: Permet de mettre un réducteur Ø 20 sur une entrée Ø 25 et utilisé un tube de Ø 20 mm


  • 2 pour gaine Ø 16 mm

  • 4 pour gaine Ø 20 mm

  • 2 pour gaine Ø 25 mm

Entrées des gaines sur le côté


Entrées des tubes désoperculables


S'adapte sur les couvercles Art. N° 0975 500 10 / 0975 500 11 / 0975 500 12 / 0975 50013