Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de centre GPCR Ø 100 mm
Boîte de centre Ø 100 mm pour dalle et prédalle béton.
Boîte non pré-percée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Boîte sans entrées pré-percées
Capacité de perçage
- 26 entrées en Ø 16 mm
- 16 entrées en Ø 20 mm
- 12 entrées en Ø 25 mm
Ø du couvercle 144 mm²
Entrées des gaines sur le côté
Equipée d'oreilles pour la fixation de la boîte
Livrée avec couvercle séparé
Couvercle plat avec puit de vissage pour point de centre
Idéale pour les pieuvristes
S'adapte sur les couvercles Art. N° 0975 500 10 / 0975 500 11 / 0975 500 12 / 0975 50013
Electricien dans le domaine résidentiel, tertiaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!