Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour
Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour - 1
Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour - 2
Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte de dérivation, fermeture par 1/4 de tour

Pour le raccordement de plusieurs câbles électriques

  • Indice de protection IP: IP 55
  • Température d'utilisation min./max.: -25 à 40 °C
  • Couleur: Gris

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur x largeur x hauteur Nombre d'entrées de câble Indice de protection IP Température d'utilisation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975070210
100,0 x 100,0 x 55,0 mm 7 PCS IP 55 -25 à 40 °C
5 pcs
0975070215
155,0 x 110,0 x 80,0 mm 10 PCS IP 55 -25 à 40 °C
1 pcs
0975070217
175,0 x 150,0 x 80,0 mm 12 PCS IP 55 -25 à 40 °C
1 pcs
0975070222
225,0 x 175,0 x 100,0 mm 12 PCS IP 55 -25 à 40 °C
1 pcs
0975070232
325,0 x 275,0 x 120,0 mm 20 PCS IP 55 -25 à 40 °C
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
Type 1


  • 7 entrées taille 1

Type 2


  • 10 entrées taille 2

Type 3


  • 10 entrées taille 2

  • 2 entrées taille 3

Type 4


  • 4 entrées taille 2

  • 8 entrées taille 3

Type 5


  • 10 entrées taille 3

  • 10 entrées taille 4