Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV
Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV - 1
Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Manchon raccord/joint gel WGM 0,6/1 kV

Joint double pour une plus grande fiabilité

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Avantages de la technologie gel :


  • aucun outil spécial (pince à sertir pour cosses, torche de brasage, etc.) requis

Permet de réduire les coûts


  • Pas de durcissement, prêt à l'emploi

Gain de temps


  • Aucune flamme n'est requise

  • Aucune date d'expiration

Pas de durée limite de stockage


  • Pas de mélange nécessaire
Indication

La barrette de connexion à 5 broches incluse dans le contenu de la livraison doit être utilisée.


WGM16 doit être utilisé uniquement avec des conducteurs rigides !

DIN EN 50393

Article ni repris, ni échangé.