Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte à outils

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte à outils

  • Désignation du type: WK13
  • Largeur: 320 mm
  • Hauteur: 350 mm
  • Longueur: 650 mm
  • Poids du produit (par pièce): 7,200 kg
  • Couleur: Noir
  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Contenu: 55 L
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096382 514
WK13 320 mm 350 mm 650 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Idéale pour les véhicules à plateforme et les remorques

  • Stockage sécurisé des outils et des courroies de tension

  • Résiste aux chocs même à des températures extrêmes, résiste aux intempéries et aux températures extrêmes, protégée contre les projections d'eau

  • Résiste aux produits chimiques et aux UV

  • Testée TÜV

  • En polyéthylène HD-PE stable

  • Charnières et rivets en acier inoxydable anticorrosion

  • Support à verrou en aluminium

  • Comprend un verrou de série