Produits similaires
Produits similaires

Boîte de jonction pour mur

Prix affichés aux clients après connexion Vous avez des questions ? 03 88 88 12 12

Caractéristiques:

  • Longueur x largeur x hauteur: 70,0 x 70,0 x 40,0 mm
  • Classe de protection IP: IP 55
  • Couleur: Gris
  • Longueur: 70 mm
  • Largeur: 70 mm
  • Hauteur: 40 mm
Longueur x largeur x hauteur Classe de protection IP Couleur Longueur Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
 
70,0 x 70,0 x 40,0 mm IP 55 Gris 70 mm 0975070170
x 10
Exclusivement pour les professionnels Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Art. N° :
Informations produit
Données techniques
Description
  • Résiste à des températures comprises entre : -25 °C à +75 °C (stabilité dimensionnelle)
  • Résistante aux chocs, résistante aux agents atmosphériques et chimiques
Preuve d'exécution

Conforme aux normes CEI 23-48 et CEI 60670

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top