- Caisse de transport robuste en aluminium à entretien facile
- Résistance à la corrosion, aux intempéries et aux températures
- Un joint en caoutchouc circonférentiel assure une protection contre les influences environnementales comme les projections d'eau, la poussière et les odeurs désagréables
- Empilable
- Profils à bords renforcés
- Cordons et profils circonférentiels pour une stabilité et une durabilité élevées garanties
- Faible poids.
- Poignée recouverte de plastique
- Sangles de rebond intégrées
- Epaisseur du matériau 1,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!