Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte métallique en tôle striée
Caisse de transport robuste en tôle d'aluminium gaufrée, idéale pour une utilisation sur un camion à plateau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Entièrement soudée
- Charnières, poignées et fermoirs en acier inoxydable
- Pieds réglables avec filetage M10 sur le dessous pour pose fixe
- Les bandes à clipser empêchent le couvercle de se replier et soulagent les charnières
- Poignées de sécurité auto-repliables en acier inoxydable pour un transport facile
- Ressorts à gaz facilitant l'ouverture du couvercle et son maintien en position ouverte
- Pince solide en acier inoxydable avec œillet pour fermeture avec cadenas (jusqu'à 9 mm de diamètre)
- Le joint en caoutchouc enveloppant et le couvercle coiffant empêchent la pénétration de projections d'eau et de poussière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!