Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte encastrement carrée simple poste
Pour poste individuel ou multiple, à vis ou à griffes.
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
- Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm
- Utilisable dans les configurations suivantes
Plaque simple
Plaques multiples d'entraxe 71 mm, en position verticale et horizontale
- 8 entrées latérales facilement défonçables (6 pour conduits Ø 20 mm et 2 pour conduits Ø 25 mm)
- 3 entrées arrières facilement défonçables (2 pour conduits Ø 20 m et 1 pour conduits Ø 25 mm)
- Tenue au fil incandescent : + 650° C pour les boîtes
- Autoextinguibles
- 3 positions de fixation des vis pour un alignement parfait de l'appareillage
- Juxtaposition des boîtes assurée par simple clipsage des ergots extérieurs
- Assemblage direct, aucun accessoire de liaison nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!