Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte encastrement carrée simple poste

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte encastrement carrée simple poste

Pour poste individuel ou multiple, à vis ou à griffes.
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
  • Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm

  • Utilisable dans les configurations suivantes

Plaque simple


Plaques multiples d'entraxe 71 mm, en position verticale et horizontale


  • 8 entrées latérales facilement défonçables (6 pour conduits Ø 20 mm et 2 pour conduits Ø 25 mm)

  • 3 entrées arrières facilement défonçables (2 pour conduits Ø 20 m et 1 pour conduits Ø 25 mm)

  • Tenue au fil incandescent : + 650° C pour les boîtes

  • Autoextinguibles

  • 3 positions de fixation des vis pour un alignement parfait de l'appareillage

  • Juxtaposition des boîtes assurée par simple clipsage des ergots extérieurs

  • Assemblage direct, aucun accessoire de liaison nécessaire