Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte ronde Ø64 mm prof. 40 mm maçonnerie
Pose d'appareillage individuel à vis ou à griffes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.
2 versions disponibles
- Sans vis d'appareillage
- Avec vis d'appareillage prémontées
- 6 entrées latérales facilement défonçables (3 pour conduits Ø 20 mm et 3 pour conduits Ø 25 mm)
- 2 entrées arrière facilement défonçables (1 pour conduits Ø 16 mm et 1 pour conduits Ø 20 mm)
- Face arrière munie de 2 opercules de clouage, destinés à la fixation de la boîte dans la cloison avant scellage définitif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!