Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boite pour appareillage triple verticaux et horizontaux

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boite pour appareillage triple verticaux et horizontaux

Triple postes horizontaux et verticaux à vis ou à griffes
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
  • Ø de perçage 67-68 mm

  • Entraxe 71 mm

  • Pour appareillage d'entrée Ø 60 mm

  • 6 / 8 modules

  • Cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions etendues (ex: prise pré-cablée)

  • 6 entrées latérales et 6 entrées arrières défonçables pour conduits Ø 20 et 25 mm

  • Collerette sur toute la périphérie de la boîte pour une sécurité accrue

  • Présence de 2 trous sur le fond de la boite pour le repérage de la scie cloche

Conforme à la norme NFC 15-100