Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte à tiroirs PRO
Boîte pour tiroir robuste pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail. Peut être individuellement combinée avec des tables de travail et des établis à partir de la série PRO et avec des plans de travail, bases d'établis et des connecteurs en croix.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Construction robuste en tôle acier soudé, avec plusieurs rebords
- Caisson fermé en dessous
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles adaptés à vos exigences
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Verrous compatibles avec un système de verrouillage centralisé
Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!