Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de rechange pour ampoules de véhicule simples H1
14 pièces pour voitures, motos et fourgonnettes
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
Idéal pour tous les conducteurs de voitures soucieux de la sécurité.
Dans de nombreux pays européens, il est recommandé voire obligatoire de transporter des ampoules de rechange à bord du véhicule. Grâce à ces boîtes d'ampoules de rechange compactes, changer une ampoule directement sur place n'est plus un problème. La sécurité sur la route est assurée. Pour simplifier le changement d'ampoule, des instructions accompagnées de schémas d'application sont fournies sur la base de la boîte (une ampoule adaptée correspond à chaque point d'éclairage). Pour une présentation plus attractive sur le point de vente, le dessus de chaque boîte d'ampoules de rechange comporte une languette de suspension avec un trou aux normes européennes.
- Boîtes de secours anti-rayures et anti-vibrations
- Gamme sélectionnée, comprenant les fusibles à broche les plus couramment utilisés
- Remplacement direct sur site par le conducteur/opérateur
- Version avec languette de montage et trou aux normes européennes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!