Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtes de rangement pour SYSKO
Boîtes de rangement pour SYSKO - 1
Boîtes de rangement pour SYSKO - 2
Boîtes de rangement pour SYSKO - 3
Boîtes de rangement pour SYSKO - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtes de rangement pour SYSKO

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les boîtes de rangement peuvent être combinés individuellement avec les séparateurs de tiroir.

  • Matière: ABS
  • Couleur: Rouge

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Dimensions du système Largeur Profondeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581035001
1.1.1 57 mm 82 mm 55 mm
1 pcs
5581035011
8.1.1 462 mm 82 mm 55 mm
1 pcs
5581036002
2.1.2 114 mm 82 mm 110 mm
1 pcs
5581036003
2.2.2 114 mm 167 mm 110 mm
1 pcs
5581036012
2.4.2 114 mm 334 mm 110 mm
1 pcs
5581035002
2.1.1 114 mm 82 mm 55 mm
1 pcs
5581035003
2.2.1 114 mm 167 mm 55 mm
1 pcs
5581035012
2.4.1 114 mm 334 mm 55 mm
1 pcs
5581036011
8.1.2 462 mm 82 mm 110 mm
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
Compatibilité grâce aux dimensions de grille


Dimensions des produits basées sur les dimensions de grille, ce qui permet de disposer les boîtes individuellement dans le système de rangement SYSKO.



Fixation sécurisée dans le système de rangement.


  • Les pieds grillagés fixent les boîtes au fond du coffret, en les maintenant en position

  • Le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger


Réglables individuellement


Les boîtes peuvent être encore divisées individuellement à l'aide d'éléments de séparation.



Peut également être utilisé aux murs des ateliers ou sur les stations de montage


Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage.



Identification simple du contenu des boîtes


Espace d'étiquetage intégré, légèrement décalé.