Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle
Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle - 1
Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle - 2
Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boitier avec mètre à ruban en fibre de verre Avec manivelle

Fourni avec un rapport d'enroulement de 3:1 pour rembobiner le ruban trois fois plus vite

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Léger et durable grâce au ruban en plastique renforcé de fibres de verre

  • L'armature en matière plastique empêche l'extrémité du ruban d'être écrasée ou rayée

  • Extrémité du ruban B

  • Classe de précision EC 2
Indication

Réf. 0714641623 avec poignée pour une excellente prise en main et une grande facilité d'utilisation

Article ni repris, ni échangé.