Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de raccordement de câble ADR
Version ADR avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords
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
Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique
Raccordement : 4 raccords filetés M 20 x 1,5 (ou comme alternative : raccords filetés PG 13,5)
Mécanisme de fermeture : 4 vis
Matériel de fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 150 mm
Inclus :
- Verrous d'étanchéité 3 x M20
- 1 insert d'étanchéité multiple
- 4 vis 4 x 20, A2
- 2 rondelles d'étanchéité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!