Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise de raccordement de câble ADR
Prise de raccordement de câble ADR - 1
Prise de raccordement de câble ADR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise de raccordement de câble ADR

Version ADR avec 16 entrées/sorties, fournie avec raccords
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
Matériau du boîtier : résistant à l'eau, au plastique


Raccord : 10 raccords filetés PG 9, 5 raccords filetés PG 13,5, 1 raccord fileté PG 16 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 9/PG 13,5 à PG 16)



Mécanisme de fermeture : 2 clips à ressort ou 4 vis



Fixation : 4 trous de 5,5 mm, distance entre les axes 65/110 mm



Inclut :


  • Verrous d'étanchéité 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16

  • 1 insert d'étanchéité multiple

  • 4 vis 4 x 20, A2
Article ni repris, ni échangé.