Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords
Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords - 1
Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords

Version avec huit entrées/sorties, sans raccords
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
  • Boîtier étanche

  • Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage

  • Connecteur (non fourni) : 2 grands trous pour presse-étoupe dia. = 17 mm ou grand presse-étoupe obturateur, 6 petits trous pour presse-étoupe dia. = 7 mm ou presse-étoupe dia. = 9,5 mm ou presse-étoupe dia. = 13 mm ou petit presse-étoupe obturateur

  • Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
Article ni repris, ni échangé.