Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier d'installation verticale pour système de volet roulant pour armoires en hauteur et éléments hauts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lattes de 25 mm
- Arbre à ressort pour une compensation de poids de haute qualité
- Le volet roulant fonctionne, s'ouvre et se ferme très facilement
- Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm
- Matériau/surface : composants en plastique de haute qualité et en vrai aluminium, recouverts de bandes en aluminium élégantes pour l'aspect acier inoxydable ou d'une surface en aluminium
- Design très soigné
- Surface affleurante
- Volet roulant pour éléments larges
- Profondeur d'installation minimum 305 mm
Boîtier d'installation de volet roulant
- Mise en œuvre rapide et aisée
- Robuste, avec encombrement minimal
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!