Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de raccordement de câble standard Version avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords
Version avec 4 entrées/sorties, fournie avec raccords
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier étanche
- Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage
- Raccord : 2 passe-câbles à 1 trou, 2 passe-câbles à 2 trous
- Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 90 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!