Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise de raccordement de câble standard Version avec huit entrées/sorties, sans raccords
Version avec huit entrées/sorties, sans raccords
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Boîtier étanche
- Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage
- Connecteur (non fourni) : 2 grands trous pour presse-étoupe dia. = 17 mm ou grand presse-étoupe obturateur, 6 petits trous pour presse-étoupe dia. = 7 mm ou presse-étoupe dia. = 9,5 mm ou presse-étoupe dia. = 13 mm ou petit presse-étoupe obturateur
- Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!