Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte avec couvercle et vis en plastique, 1/4 de tour
Boîte avec couvercle et vis en plastique, 1/4 de tour - 1
Boîte avec couvercle et vis en plastique, 1/4 de tour - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte avec couvercle et vis en plastique, 1/4 de tour

  • Nombre d'entrées de câble: 7 PCS
  • Indice de protection IP: IP 55
  • Température d'utilisation min./max.: -25 à 40 °C
  • Couleur: Gris

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur x largeur x hauteur Nombre d'entrées de câble Indice de protection IP Température d'utilisation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975070180
80,0 x 80,0 x 42,0 mm 7 PCS IP 55 -25 à 40 °C
10 pcs
0975070100
100,0 x 100,0 x 42,0 mm 7 PCS IP 55 -25 à 40 °C
5 pcs
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
  • Couvercle imperdable : Système de maintien du couvercle à la boîte

  • Fixation simple et sûre par 1/4 de tour de vis

  • Les différents diamètres sont indiqués sur les tétines