Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtier mural RFID

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtier mural RFID
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
Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA



Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10



Assemblage : fixation murale



Interface utilisateur : LED



Mode de charge : Mode 3



Type de prise femelle : Type 2



Type de connexion :


  • Article 9501009280 : Autonome

  • Article 9501010730 : connexion ETH ou par carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE). Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.

  • Article 9501010731 : connexion 4G ou via une carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE) Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.

Législation de référence :


  • EN CEI 61851-1:2019;

  • CEI 61851-21-2: 2018 ;

  • EN CEI 61439-7: 2020 ;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019 ;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;

  • EN 62311: 2008 ;

  • Version préliminaire - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021 ;

  • EN 50581: 2012
<br><br>Article ni repris, ni échangé