Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne de recharge I-CON pour véhicule électrique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de recharge I-CON pour véhicule électrique

Borne de recharge I-CON pour véhicule électrique 7,4 à 22 Kw
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
Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA



Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10



Assemblage : fixation murale



Interface utilisateur : LED



Mode de charge : Mode 3



Type de prise femelle : Type 2



Type de connexion :


  • articles 9501008935 et 9501010106 : Autonome

  • Article 9501010726 : connexion ETH ou par carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE). Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.

  • Article 9501010727 : connexion 4G ou via une carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE) Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.

Législation de référence :


  • EN CEI 61851-1:2019;

  • CEI 61851-21-2: 2018 ;

  • EN CEI 61439-7: 2020 ;

  • ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019 ;

  • ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;

  • EN 62311: 2008 ;

  • Version préliminaire - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021 ;

  • EN 50581: 2012
<br><br>Article ni repris, ni échangé