Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtier mural 7,4 kW avec gestion de puissance

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtier mural 7,4 kW avec gestion de puissance

Boîtier mural pour la charge de véhicules électriques à 7,4 kW avec gestion de puissance
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
  • Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA

  • Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10

  • Assemblage : fixation murale

  • Interface utilisateur : LED/App (Bluetooth)

  • Mode de charge : Mode 3

  • Type de prise femelle : Type 2

Législation de référence :


  • EN CEI 61851-1:2019

  • CEI 61851-21-2:2018

  • EN CEI 61439-7:2020

  • ETSI EN 300 328:2016

  • ETSI EN 301 489-17:2017

  • EN 50581:201
<br><br>Article ni repris, ni échangé