Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bonnet tricoté Thinsulate® THINSULATE®
Bonnet tricoté Thinsulate<SUP>®</SUP> THINSULATE<SUP>®</SUP> - 1
Bonnet tricoté Thinsulate<SUP>®</SUP> THINSULATE<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bonnet tricoté Thinsulate® THINSULATE®

Bonnet tricoté confortable avec doublure chauffante Thinsulate®. Protection parfaite associée à un confort idéal.

  • Couleur: Noir
  • Taille: Taille unique
  • Matière: 100% acrylique
  • Matériau de revêtement: 100% polyester
  • Rembourrage: 65% polypropylène, 35% polyester
  • Lavable à: 30°C
  • Instructions d'entretien: Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec
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
Art. N° Couleur Taille Matière Matériau de revêtement Quantité Cdt
Prix/Cdt
M036010999
Noir Taille unique 100% acrylique 100% polyester
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
  • Matériau souple et très confortable

  • Rétention de chaleur optimale grâce à l'isolant Thinsulate (400 g/m²)
Indication

Thinsulate® est une marque déposée de la société 3M Company aux États-Unis.

Thinsulate® est une marque déposée de la société 3M Company aux Etats-Unis.