Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Booster de démarrage Jump Pack Pro 12 V
Booster de démarrage Jump Pack Pro 12 V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage Jump Pack Pro 12 V

Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.

  • Courant nominal: 600 A
  • Ampérage maxi: 2000 A
  • Capacité de la batterie: 5000 mAh
  • Nombre de batteries: 1 PCS
  • Poids de la batterie: 918 g
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Batterie à installation permanente: Oui
  • Convient pour la cylindrée max.: 3 L
  • Section de câble: 13.3 mm²
  • Présentoir: LED
  • Longueur de câble: 370 mm
  • Nombre de LED: 8 PCS
  • Matière boîtier: Plastique
  • Hauteur: 64 mm
  • Largeur: 247 mm
  • Profondeur: 132 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Courant nominal Ampérage maxi Capacité de la batterie Nombre de batteries Quantité Cdt
Prix/Cdt
0772070000
600 A 2000 A 5000 mAh 1 PCS
1
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
Fiche de sécurité
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
Qualité, performances et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Excellentes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connectez, allumez, démarrez.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Utilisable comme chargeur portatif grâce à la sortie USB

  • Lampe LED 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


Booster de démarrage, câble avec pinces, chargeur pour prise, chargeur pour allume-cigare, câble USB, étui, manuel d'utilisation.

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.