Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage

Un booster de démarrage pour relancer votre batterie auto

Un booster de démarrage sert à redémarrer un véhicule dont la batterie est complètement déchargée. Chez Würth, nous avons créé notre propre gamme de boosters de démarrage pour professionnels. Nos modèles se distinguent par leurs performances, par leurs composants de qualité et par leur simplicité d’utilisation.

Würth vous propose une gamme de booster de batterie à destination des véhicules 12 et 24V.

Les booster de batterie Würth sont conçus pour durer et pour être utilisés en toute sécurité. Ainsi, ces appareils disposent de protections contre les pics de tension lors de la connexion et déconnexion, de protections contre les courts-circuits et surcharges ou encore d’un boîtier en polypropylène très résistant.

Chaque booster de batterie qui vous est proposé est disponible sous plusieurs déclinaisons en fonction de la tension de service (12 ou 24V DC), du courant de démarrage (700 à 1400 A) ou encore le type de batterie (Genesis 1 ou 2, 16 ou 32 Ah).

 

Le booster de batterie donne l’impulsion nécessaire au redémarrage d’un véhicule 

À la différence du chargeur de batterie (relié au secteur, qui sert à recharger une batterie lorsqu’elle montre des signes de faiblesse, mais demeure inefficace en cas de panne), le booster fournit une impulsion électrique suffisamment forte pour redémarrer une batterie entièrement à plat. Si elle est toujours en état, la batterie du véhicule se rechargera d’elle-même au cours de la conduite. Le booster se caractérise donc par :

  • sa capacité à donner un « coup de boost » à une batterie entièrement déchargée
  • sa portabilité, car il se présente sous la forme d’un boîtier compact, aisément transportable
  • son autonomie, avec sa batterie interne pouvant être rechargée sur le secteur (via un chargeur ou un port USB) ou sur une prise allume-cigare.

 

Comment utiliser nos boosters de démarrage

Les boosters de démarrage conçus par Würth permettent généralement de faire démarrer des véhicules motorisés dotés d’un système électrique de 12 et/ou 24 V. Si nos modèles diffèrent par certaines caractéristiques (capacité de la batterie, présence ou non d’un système de ventilation destiné à éliminer les éventuels transferts de gaz, etc.), le mode d’application demeure toujours à peu près le même :

  • régler le booster de façon à émettre une tension correspondante à celle du véhicule
  • couper le contact du véhicule et retirer la clé
  • connecter le booster désactivé, d’abord la pince rouge à la batterie +, puis la pince noire à la masse du véhicule
  • allumer le booster et redémarrer le véhicule
  • éteindre le booster et le retirer, en commençant par la borne - puis la borne +
  • recharger l’appareil quand vous en avez la possibilité.

 

Des « unités de démarrage assisté » puissantes, fiables et faciles à utiliser

Conformes à toutes les normes en vigueur, nos boosters de démarrage sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de l’automobile les plus exigeants. D’une manière générale, on peut dire de nos boosters de batterie, ou « unités de démarrage assisté », qu’ils sont :

  • particulièrement performants, grâce à une batterie interne AGM ou Li-ion de haute qualité
  • fiables et durables, étant réalisés avec des matériaux de choix
  • sécurisés, à même de prévenir toutes inversions de polarité, étincelles, surcharges et autres surtensions
  • compacts, pratiques et dotés d’une interface conviviale, qui les rend très simples d’utilisation (pour autant, rappelons que seul le personnel qualifié doit être autorisé à manipuler l’appareil).
Découvrez également nos autres gammes autour du véhicule : Fusibles pour véhiculesPince de chargeCollier de batterieCâble de démarrage...