Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Booster de démarrage, 12 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage, 12 V

Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.

  • Courant nominal: 900 A
  • Ampérage maxi: 2200 A
  • Capacité de la batterie: 23 Ah
  • Batterie à installation permanente: Oui
  • Convient pour la cylindrée max.: 3000 cm³
  • Section de câble: 33.6 mm²
  • Présentoir: Numérique
  • Longueur de câble: 1320 mm
  • Matière boîtier: Plastique spécial
  • Hauteur: 385 mm
  • Largeur: 350 mm
  • Profondeur: 120 mm
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
Art. N° Courant nominal Ampérage maxi Capacité de la batterie Batterie à installation permanente Quantité Cdt
Prix/Cdt
0772955617
900 A 2200 A 23 Ah Oui
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
Puissant et facile à utiliser


Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité


Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles


Dispositif de contrôle de l'état de charge de la batterie interne et de la batterie du véhicule



Sécurité renforcée


Protection contre les surcharges/courts-circuits facilement remplaçable


Signal sonore en cas d'inversion de polarité


Protection contre les surtensions


Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation



Contenu de la livraison


1 x chargeur


1 câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1 manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.