Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne 3 prises encastrable
Borne 3 prises encastrable - 1
Borne 3 prises encastrable - 2
Borne 3 prises encastrable - 3
Borne 3 prises encastrable - 4
Borne 3 prises encastrable - 5
Borne 3 prises encastrable - 6
Borne 3 prises encastrable - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne 3 prises encastrable

Borne 3 prises avec couvercle escamotable
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
Encastrable sur tous types de supports (plan de travail, éléments suspendus de cuisine, bureau, tables en salles de conférences, etc)


Optimise la surface de travail (cuisine, bureau, salle de réunion, etc...) et permet un accès rapide aux connections


Gain de temps à la pose : simplicité de la mise en oeuvre


Perçage : Ø 102 mm


Possibilité de rentrer la borne dans le support, tout en laissant les fils de branchements dépasser grâce au capot escamotable


Couleur laquée argent, collerette grise


  • 3 prises de courant sécurisées + 2,5 mètres de câbles

  • 230 Volts / 16 Ampères

  • Conforme à la norme IEC 60884-1:2002

  • Etanchéité IP20

  • Puissance max. admissible : 3680 W

Permet d'organiser facilement les connections électriques dans une pièce


fini le problème de manque de prises murales ou leur mauvais positionnement dans la pièce


Très discret et élégant


  • Avec branchements. La borne peut s'encastrer dans le plan de travail, laissant simplement dépasser les fils grâce à son capot escamotable

  • Sans branchements. La borne est encastrée dans le support, ne laissant apparaître qu'une surface douce et stylée