Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Borne de recharge standard I-CON 22 kW
Pour la recharge de véhicule électrique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Permet de connecter la prise de charge d'une seule main
Fixation murale sur colonne et encastrable
Installation facile grâce à l'ouverture frontale par vis 1/4 tour
Prise de charge sans fermeture avec un système d'évacuatoin de l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!