Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne de raccordement sans vis, universelle
Borne de raccordement sans vis, universelle  - 1
Borne de raccordement sans vis, universelle  - 2
Borne de raccordement sans vis, universelle  - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de raccordement sans vis, universelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Plage de serrage : 0,2 mm²-2,5 mm²

  • Pour connecteurs rigides, multi-fils et flexibles.

  • Plusieurs sections transversales de fil peuvent être combinées dans une seule borne

  • Forces d'extraction élevées

  • Insertion et retrait rapides du fil

  • Des conducteurs rigides peuvent être insérés sans ouvrir le levier de dégagement

  • Pour les conducteurs flexibles, ouvrir le levier à libération, insérer le fil et refermer le levier

  • Port de test pour testeur de tension

  • Fenêtre d'observation pour la surveillance du point de serrage augmente la sécurité lors de l'installation
Indication

Fenêtre d'observation pour la surveillance de l'unité de serrage augmente la sécurité lors de l'installation.