Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3
Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3 - 1
Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3 - 2
Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3 - 3
Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bottes de sécurité montantes pour soudeur S3

Bottes de soudeur robustes avec semelle en caoutchouc résistante à la chaleur. La doublure respirante à séchage rapide assurent un environnement très plaisant pour vos pieds. Idéal pour la soudure.

  • Couleur: Noir
  • Matériau d'empeigne de chaussure: Cuir
  • Catégorie de sûreté: S3
  • Normes: ISO 20345, SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Autre norme: SRC, HRO
  • Largeur de pied: 11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matériau d'empeigne de chaussure Catégorie de sûreté Quantité Cdt
Prix/Cdt
M022062038
38 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062039
39 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062040
40 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062041
41 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062042
42 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062043
43 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062044
44 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062045
45 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062046
46 Noir Cuir S3
1 pcs
M022062047
47 Noir Cuir S3
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
  • Tige en cuir pleine fleur respirant, couvre-lacets renforcé par des rivets

  • Doublure intérieure en tissu, semelle intérieure amovible antibactérienne

  • Coque de protection et semelle antiperforation en acier

  • Semelle d'usure caoutchouc double densité HRO et SRC, Mondopoint 11

  • Système d’ouverture rapide avec une tige et un velcro permet d'enlever rapidement les chaussures en cas d'urgence

  • Poids (pointure 42) : 785 g