Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chaussures de sécurité montantes Sonora
Chaussures de sécurité montantes Sonora - 1
Chaussures de sécurité montantes Sonora - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chaussures de sécurité montantes Sonora

Niveau de sécurité S3 SRC / CE UNI EN ISO 20345:2012

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Tige : cuir WRU avec revêtement résistant aux rayures et étanche, renfort au niveau du talon

  • Inserts réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues

  • Doublure en textile respirant et résistante à l'abrasion

  • Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne à séchage rapide

  • Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire antiperforation en textile sans métal

  • Semelle : semelle 3 CROSS en PU triple épaisseur, antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et résistante à la température jusqu'à +140°C

  • Capuchon en plastique

  • Poids en taille 42 : env. 1260 g/paire

Classe de sécurité S3 :


talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)