Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bouchon d'étanchéité GPN 735
Bouchon d'étanchéité GPN 735 - 1
Bouchon d'étanchéité GPN 735 - 2
Bouchon d'étanchéité GPN 735 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchon d'étanchéité GPN 735

Bouchon à vis GPN 735 avec filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Protection standard :


Pour boucher les trous de perçage selon DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Effet d'étanchéité :


Une lèvre d'étanchéité sur le pourtour (sans rupture de forme) empêche la pénétration et la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.


Robuste :


Fabrication en polyamide de haute qualité résistante aux chocs.


Informations complémentaires :


Assemblage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé. Particulièrement adapté aux processus de nettoyage, d'essai, de peinture ou aux transports.