Polyvalence :
Application : filetages femelles et trous de perçage.
Informations complémentaires :
A tête plate. Assise ferme en raison de la tige ronde.
Lors de la sélection de ce bouchon d'étanchéité, noter que le diamètre de la tige d3 doit mesurer environ 0,2–0,8 mm (selon les dimensions nominales) de plus que le diamètre du trou de protection ou du diamètre d'âme.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!